€ 231,70/ stukexcl. btw
€ 280,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 231,70 | - |
10+ | € 208,53 | 10.00% |
25+ | € 185,36 | 20.00% |
50+ | € 173,78 | 25.00% |
100+ | € 162,19 | 30.00% |
250+ | € 150,60 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 600 mm |
Snoerdikte | 7 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 60 |
Compound | 714166 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026