Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-468 494,16x6,99mm

  • ERIKS:10026192
Image 1
ERIKS compound 714166 is een siliconen compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit compound kan goed worden toegepast bij lage en hoge temperaturen en voor contact met lucht/zuurstof.
I.v.m. mechanische eigenschappen is het aan te raden siliconen O-ringen alleen voor statisch gebruik toe te passen.
Opslaan in lijst

€ 118,30/ stukexcl. btw

€ 143,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 118,30

-

10+

€ 106,47

10.00%

25+

€ 94,64

20.00%

50+

€ 88,73

25.00%

100+

€ 82,81

30.00%

250+

€ 76,90

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
494.16 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
468
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
60
Compound
714166
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026