€ 29,43/ stukexcl. btw
€ 35,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,43 | - |
10+ | € 26,49 | 10.00% |
25+ | € 23,54 | 20.00% |
50+ | € 22,07 | 25.00% |
100+ | € 20,60 | 30.00% |
250+ | € 19,13 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 215.27 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maat volgens French R | NF-R74 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 60 |
Compound | 714166 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026