Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-439 NF-R67 164,47x6,99mm

  • ERIKS:10026179
Image 1
ERIKS compound 714166 is een siliconen compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit compound kan goed worden toegepast bij lage en hoge temperaturen en voor contact met lucht/zuurstof.
I.v.m. mechanische eigenschappen is het aan te raden siliconen O-ringen alleen voor statisch gebruik toe te passen.
Opslaan in lijst

€ 21,61/ stukexcl. btw

€ 26,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,61

-

10+

€ 19,45

10.00%

25+

€ 17,29

20.00%

50+

€ 16,21

25.00%

100+

€ 15,13

30.00%

250+

€ 14,05

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
164.47 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
439
Maat volgens French R
NF-R67
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
60
Compound
714166
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026