€ 17,01/ stukexcl. btw
€ 20,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,01 | - |
10+ | € 15,31 | 10.00% |
25+ | € 13,61 | 20.00% |
50+ | € 12,76 | 25.00% |
100+ | € 11,91 | 30.00% |
250+ | € 11,06 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 151.77 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maat volgens French R | NF-R65 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 60 |
Compound | 714166 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026