Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 AS568-BS1806-ISO3601-339 NF-R42 81,92x5,33mm

  • ERIKS:12496880
Image 1
ERIKS compound 714166 is een siliconen compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit compound kan goed worden toegepast bij lage en hoge temperaturen en voor contact met lucht/zuurstof.
I.v.m. mechanische eigenschappen is het aan te raden siliconen O-ringen alleen voor statisch gebruik toe te passen.
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,69

-

10+

€ 8,72

10.00%

25+

€ 7,75

20.00%

50+

€ 7,26

25.00%

100+

€ 6,78

30.00%

250+

€ 6,30

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
81.92 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
339
Maat volgens French R
NF-R42
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
60
Compound
714166
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026