€ 3,93/ stukexcl. btw
€ 4,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,93 | - |
10+ | € 3,54 | 10.00% |
25+ | € 3,14 | 20.00% |
50+ | € 2,95 | 25.00% |
100+ | € 2,75 | 30.00% |
250+ | € 2,55 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 52.07 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 60 |
Compound | 714166 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026