€ 1,55/ stukexcl. btw
€ 1,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,55 | - |
25+ | € 1,40 | 10.00% |
50+ | € 1,24 | 20.00% |
100+ | € 1,09 | 30.00% |
250+ | € 0,93 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 20.35 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Product | O-ring |
Materiaal | VMQ |
Kleur | Roodbruin |
Hardheid | 60 |
Compound | 714166 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026