Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring VMQ 60 714166 850x9mm

  • ERIKS:10026292
Image 1
ERIKS compound 714166 is een siliconen compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit compound kan goed worden toegepast bij lage en hoge temperaturen en voor contact met lucht/zuurstof.
I.v.m. mechanische eigenschappen is het aan te raden siliconen O-ringen alleen voor statisch gebruik toe te passen.
Opslaan in lijst

€ 585,00/ stukexcl. btw

€ 707,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 585,00

-

10+

€ 526,50

10.00%

25+

€ 468,00

20.00%

50+

€ 438,75

25.00%

100+

€ 409,50

30.00%

250+

€ 380,25

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
850 mm
Snoerdikte
9 mm
Product
O-ring
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Hardheid
60
Compound
714166
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026