€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,47 | - |
25+ | € 1,32 | 10.00% |
50+ | € 1,17 | 20.00% |
100+ | € 1,03 | 30.00% |
250+ | € 0,88 | 40.00% |
500+ | € 0,73 | 50.00% |
1000+ | € 0,59 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 59.36 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |