Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-911 21,92x2,95

  • ERIKS:14009448
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,64/ stukexcl. btw

€ 0,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,64

-

25+

€ 0,57

10.00%

50+

€ 0,51

20.00%

100+

€ 0,45

30.00%

250+

€ 0,38

40.00%

500+

€ 0,32

50.00%

1000+

€ 0,25

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
21.92 mm
Snoerdikte
2.95 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
911
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C