Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-475 658,88x6,99

  • ERIKS:10029747
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 69,45/ stukexcl. btw

€ 84,03incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,45

-

10+

€ 62,51

10.00%

25+

€ 55,56

20.00%

50+

€ 52,09

25.00%

100+

€ 48,62

30.00%

250+

€ 45,14

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026