Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-473 608,08x6,99

  • ERIKS:10029745
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 60,05/ stukexcl. btw

€ 72,66incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 60,05

-

10+

€ 54,05

10.00%

25+

€ 48,04

20.00%

50+

€ 45,04

25.00%

100+

€ 42,04

30.00%

250+

€ 39,03

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
608.08 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
473
Standaard verpakkingsformaat
5
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 37,03/ stukexcl. btw

€ 44,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026