Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-472 582,68x6,99

  • ERIKS:10029744
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 55,55/ stukexcl. btw

€ 67,22incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,55

-

10+

€ 50,00

10.00%

25+

€ 44,44

20.00%

50+

€ 41,66

25.00%

100+

€ 38,89

30.00%

250+

€ 36,11

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
582.68 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
472
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 35,32/ stukexcl. btw

€ 42,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 186,20/ stukexcl. btw

€ 225,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026