Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-471 557,66x6,99

  • ERIKS:10029743
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 51,35/ stukexcl. btw

€ 62,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,35

-

10+

€ 46,22

10.00%

25+

€ 41,08

20.00%

50+

€ 38,51

25.00%

100+

€ 35,95

30.00%

250+

€ 33,38

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 34,48/ stukexcl. btw

€ 41,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026