Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-465 456,06x6,99

  • ERIKS:10029737
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 35,93/ stukexcl. btw

€ 43,48incl. btw

148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,93

-

10+

€ 32,34

10.00%

25+

€ 28,74

20.00%

50+

€ 26,95

25.00%

100+

€ 25,15

30.00%

250+

€ 23,35

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
456.06 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
465
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 33,38/ stukexcl. btw

€ 40,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 83,95/ stukexcl. btw

€ 101,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026