Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-462 417,96x6,99

  • ERIKS:10029734
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 30,85/ stukexcl. btw

€ 37,33incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,85

-

10+

€ 27,77

10.00%

25+

€ 24,68

20.00%

50+

€ 23,14

25.00%

100+

€ 21,60

30.00%

250+

€ 20,05

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 28,63/ stukexcl. btw

€ 34,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026