Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-460 393,07x6,99

  • ERIKS:10029732
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 27,74/ stukexcl. btw

€ 33,57incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,74

-

10+

€ 24,97

10.00%

25+

€ 22,19

20.00%

50+

€ 20,81

25.00%

100+

€ 19,42

30.00%

250+

€ 18,03

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
393.07 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
460
Maat volgens French R
NF-R88
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 52,25/ stukexcl. btw

€ 63,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026