Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-454 316,87x6,99

  • ERIKS:10029726
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,24

-

10+

€ 17,32

10.00%

25+

€ 15,39

20.00%

50+

€ 14,43

25.00%

100+

€ 13,47

30.00%

250+

€ 12,51

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026