Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-447 227,97x6,99

  • ERIKS:10029719
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 11,28/ stukexcl. btw

€ 13,65incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,28

-

10+

€ 10,15

10.00%

25+

€ 9,02

20.00%

50+

€ 8,46

25.00%

100+

€ 7,90

30.00%

250+

€ 7,33

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
227.97 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
447
Maat volgens French R
NF-R75
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 23,45/ stukexcl. btw

€ 28,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026