€ 10,31/ stukexcl. btw
€ 12,48incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,31 | - |
10+ | € 9,28 | 10.00% |
25+ | € 8,25 | 20.00% |
50+ | € 7,73 | 25.00% |
100+ | € 7,22 | 30.00% |
250+ | € 6,70 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 215.27 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maat volgens French R | NF-R74 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026