Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-442 183,52x6,99

  • ERIKS:10029714
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 8,07/ stukexcl. btw

€ 9,76incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,07

-

10+

€ 7,26

10.00%

25+

€ 6,46

20.00%

50+

€ 5,65

30.00%

100+

€ 4,84

40.00%

250+

€ 4,04

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
183.52 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
442
Maat volgens French R
NF-R70
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 22,27/ stukexcl. btw

€ 26,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 21,03/ stukexcl. btw

€ 25,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026