Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-437 151,77x6,99

  • ERIKS:10029709
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

723 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,10

-

10+

€ 5,49

10.00%

25+

€ 4,88

20.00%

50+

€ 4,27

30.00%

100+

€ 3,66

40.00%

250+

€ 3,05

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
151.77 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
437
Maat volgens French R
NF-R65
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026