Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-432 135,89x6,99

  • ERIKS:10029704
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 5,22/ stukexcl. btw

€ 6,32incl. btw

1237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,22

-

25+

€ 4,70

10.00%

50+

€ 4,18

20.00%

100+

€ 3,65

30.00%

250+

€ 3,13

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026