Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-429 126,37x6,99

  • ERIKS:10029701
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

1031 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,72

-

25+

€ 4,25

10.00%

50+

€ 3,78

20.00%

100+

€ 3,30

30.00%

250+

€ 2,83

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
126.37 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
429
Maat volgens French R
NF-R57
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 10,94/ stukexcl. btw

€ 13,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026