Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-426 116,84x6,99

  • ERIKS:10029698
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

254 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,25

-

25+

€ 3,82

10.00%

50+

€ 3,40

20.00%

100+

€ 2,97

30.00%

250+

€ 2,55

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
116.84 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
426
Maat volgens French R
NF-R54
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026