Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-394 633,48x5,33

  • ERIKS:10030040
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 58,60/ stukexcl. btw

€ 70,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,60

-

10+

€ 52,74

10.00%

25+

€ 46,88

20.00%

50+

€ 43,95

25.00%

100+

€ 41,02

30.00%

250+

€ 38,09

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
633.48 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
394
Standaard verpakkingsformaat
5
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 298,50/ stukexcl. btw

€ 361,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026