€ 54,35/ stukexcl. btw
€ 65,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,35 | - |
10+ | € 48,92 | 10.00% |
25+ | € 43,48 | 20.00% |
50+ | € 40,76 | 25.00% |
100+ | € 38,05 | 30.00% |
250+ | € 35,33 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 608.08 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Standaard verpakkingsformaat | 5 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026