Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-388 481,46x5,33

  • ERIKS:11146947
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 71,65/ stukexcl. btw

€ 86,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,65

-

10+

€ 64,49

10.00%

25+

€ 57,32

20.00%

50+

€ 53,74

25.00%

100+

€ 50,16

30.00%

250+

€ 46,57

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
481.46 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
388
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 89,25/ stukexcl. btw

€ 107,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026