Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-386 430,66x5,33

  • ERIKS:10030035
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 29,43/ stukexcl. btw

€ 35,61incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,43

-

10+

€ 26,49

10.00%

25+

€ 23,54

20.00%

50+

€ 22,07

25.00%

100+

€ 20,60

30.00%

250+

€ 19,13

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
430.66 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
386
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027