€ 23,75/ stukexcl. btw
€ 28,74incl. btw
166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,75 | - |
10+ | € 21,38 | 10.00% |
25+ | € 19,00 | 20.00% |
50+ | € 17,81 | 25.00% |
100+ | € 16,63 | 30.00% |
250+ | € 15,44 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 380.37 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |