Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-378 266,07x5,33

  • ERIKS:10030026
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 13,08/ stukexcl. btw

€ 15,83incl. btw

122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,08

-

10+

€ 11,77

10.00%

25+

€ 10,46

20.00%

50+

€ 9,81

25.00%

100+

€ 9,16

30.00%

250+

€ 8,50

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
266.07 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
378
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 36,44/ stukexcl. btw

€ 44,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027