€ 10,66/ stukexcl. btw
€ 12,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,66 | - |
10+ | € 9,59 | 10.00% |
25+ | € 8,53 | 20.00% |
50+ | € 8,00 | 25.00% |
100+ | € 7,46 | 30.00% |
250+ | € 6,93 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 234.32 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026