Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-372 221,62x5,33

  • ERIKS:10030020
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,77

-

10+

€ 8,79

10.00%

25+

€ 7,81

20.00%

50+

€ 7,32

25.00%

100+

€ 6,84

30.00%

250+

€ 6,35

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
221.62 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
372
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 21,26/ stukexcl. btw

€ 25,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026