Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-370 208,92x5,33

  • ERIKS:10030018
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 8,91/ stukexcl. btw

€ 10,78incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,90

-

10+

€ 8,01

10.00%

25+

€ 7,12

20.00%

50+

€ 6,68

25.00%

100+

€ 6,23

30.00%

250+

€ 5,79

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
208.92 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
370
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 19,89/ stukexcl. btw

€ 24,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 21,17/ stukexcl. btw

€ 25,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027