Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-368 196,22x5,33

  • ERIKS:10030016
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

425 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,09

-

10+

€ 7,28

10.00%

25+

€ 6,47

20.00%

50+

€ 5,66

30.00%

100+

€ 4,85

40.00%

250+

€ 4,05

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
196.22 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
368
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 17,45/ stukexcl. btw

€ 21,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026