Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-367 189,87x5,33

  • ERIKS:10030015
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

1166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,70

-

10+

€ 6,93

10.00%

25+

€ 6,16

20.00%

50+

€ 5,39

30.00%

100+

€ 4,62

40.00%

250+

€ 3,85

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
189.87 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
367
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,32/ stukexcl. btw

€ 28,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027