Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-364 170,82x5,33

  • ERIKS:10030012
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

330 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,57

-

10+

€ 5,91

10.00%

25+

€ 5,25

20.00%

50+

€ 4,60

30.00%

100+

€ 3,94

40.00%

250+

€ 3,28

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
170.82 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
364
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,25/ stukexcl. btw

€ 28,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027