€ 5,53/ stukexcl. btw
€ 6,69incl. btw
205 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,53 | - |
10+ | € 4,97 | 10.00% |
25+ | € 4,42 | 20.00% |
50+ | € 3,87 | 30.00% |
100+ | € 3,32 | 40.00% |
250+ | € 2,76 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 151.77 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |