Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-358 142,24x5,33

  • ERIKS:10030006
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

324 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

25+

€ 4,53

10.00%

50+

€ 4,03

20.00%

100+

€ 3,52

30.00%

250+

€ 3,02

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
142.24 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
358
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 13,26/ stukexcl. btw

€ 16,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026