Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-357 139,07x5,33

  • ERIKS:10030005
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

422 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

25+

€ 4,39

10.00%

50+

€ 3,90

20.00%

100+

€ 3,42

30.00%

250+

€ 2,93

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
139.07 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
357
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 10,22/ stukexcl. btw

€ 12,37incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026