Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-356 135,89x5,33

  • ERIKS:10030004
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

678 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,72

-

25+

€ 4,25

10.00%

50+

€ 3,78

20.00%

100+

€ 3,31

30.00%

250+

€ 2,84

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
135.89 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
356
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026