€ 3,44/ stukexcl. btw
€ 4,16incl. btw
516 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,44 | - |
25+ | € 3,09 | 10.00% |
50+ | € 2,75 | 20.00% |
100+ | € 2,40 | 30.00% |
250+ | € 2,06 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 107.32 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maat volgens French R | NF-R50 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026