Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-343 94,62x5,33

  • ERIKS:10029936
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

3613 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,93

-

25+

€ 2,63

10.00%

50+

€ 2,34

20.00%

100+

€ 2,05

30.00%

250+

€ 1,76

40.00%

500+

€ 1,46

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
94.62 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
343
Maat volgens French R
NF-R46
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 6,15/ stukexcl. btw

€ 7,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026