Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-340 85,09x5,33

  • ERIKS:10029932
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

1988 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,57

-

25+

€ 2,31

10.00%

50+

€ 2,06

20.00%

100+

€ 1,80

30.00%

250+

€ 1,54

40.00%

500+

€ 1,29

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
85.09 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
340
Maat volgens French R
NF-R43
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027