Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-329 50,17x5,33

  • ERIKS:10029921
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

637 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,45

-

25+

€ 1,31

10.00%

50+

€ 1,16

20.00%

100+

€ 1,01

30.00%

250+

€ 0,87

40.00%

500+

€ 0,73

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
50.17 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
329
Maat volgens French R
NF-R32
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026