€ 1,20/ stukexcl. btw
€ 1,45incl. btw
9318 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,20 | - |
25+ | € 1,08 | 10.00% |
50+ | € 0,96 | 20.00% |
100+ | € 0,84 | 30.00% |
250+ | € 0,72 | 40.00% |
500+ | € 0,60 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 40.64 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Maat volgens French R | NF-R29 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026