Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-321 29,51x5,33

  • ERIKS:10029915
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,92/ stukexcl. btw

€ 1,11incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,92

-

25+

€ 0,82

10.00%

50+

€ 0,73

20.00%

100+

€ 0,64

30.00%

250+

€ 0,55

40.00%

500+

€ 0,46

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
29.51 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
321
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 3,51/ stukexcl. btw

€ 4,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,91/ stukexcl. btw

€ 11,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027