Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-281 380,59x3,53

  • ERIKS:10029991
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 21,09/ stukexcl. btw

€ 25,52incl. btw

254 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,09

-

10+

€ 18,98

10.00%

25+

€ 16,87

20.00%

50+

€ 15,82

25.00%

100+

€ 14,76

30.00%

250+

€ 13,71

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
380.59 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
281
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 34,88/ stukexcl. btw

€ 42,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026