Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-278 304,39x3,53

  • ERIKS:10029987
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 14,46/ stukexcl. btw

€ 17,50incl. btw

727 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,46

-

10+

€ 13,01

10.00%

25+

€ 11,57

20.00%

50+

€ 10,85

25.00%

100+

€ 10,12

30.00%

250+

€ 9,40

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
304.39 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
278
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026